A-Gas Japan
残留塩素計
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に
標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)
現場使用に適した防滴構造
仕様
サンプリングタイム:1(回/秒)
寸法(mm)
ディスプレイ:41×34
測定範囲
(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)
電源
単4電池×6
測定方式
DPD方式
測定精度
(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)
測定時間
10秒以下
分解能
0.01ppm(mg/L)
機能
データホールド、オートパワーオフ
検水量
10mL
光源
LED(波長525nm)
校正
0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)
使用環境温度(℃)
(本体)0~+50
使用環境湿度(%)
(本体)80RH以下(結露なきこと)
検出部
シリコンフォトダイオード
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325901
CL-2006
¥
97,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください