A-Gas Japan
濁度計
濁度測定ISO7027に準拠
ワンタッチで自動校正
簡単・迅速・高精度測定
仕様
サンプリングタイム:1(秒/回)
寸法(mm)
ディスプレイ:41×34
測定範囲
0.00~49.99/50~1000NTU
電源
単4電池×6
測定方式
90°散乱光測定方式
測定精度
±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)
測定時間
10秒以下
分解能
0.01NTU/1NTU
機能
データホールド、オートパワーオフ
検水量
10mL
光源
LED(波長850nm)
校正
0NTU、100NTU
使用環境温度(℃)
(本体)0~+50
使用環境湿度(%)
(本体)80RH以下(結露なきこと)
検出部
シリコンフォトダイオード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325526
TU-2016
¥
106,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください