曜日別特売

溶存酸素計

溶存酸素計 - A-Gas Japan

1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です
安心のIP-67防水対応です
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)

寸法(mm)プローブ:Φ28×190測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)質量(g)プローブ:約220電源約1コード長さ(m)4精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325849PDO-520
53,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする