A-Gas Japan
溶存酸素計
溶存酸素測定のスタンダード機種
スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に
0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様
サンプリングタイム:約0.4秒
寸法(mm)
電極部:Φ28×190
電源
006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA
測定範囲(mg/L)
0~20.0
ケーブル長(m)
4
精度
本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)
測定方式
ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)
表示分解能
0.1(mg/L)
機能
ローバッテリー表示
温度補償(℃)
自動温度0~40
ディスプレイ
データロガー
使用環境温度(℃)
0~50(プローブは0~60)
使用環境湿度(%)
80 RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325858
DO-5509
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください