SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能
溶存酸素の長期データ取りに便利
記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃質量(g)プローブ:約335電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)コード長さ(m)4精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフインターフェースRS-232C/USBサンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH未満容量(GB)SDカード:1~16内容量1台