プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
厚さ
4
目付(g/m
2
)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
バスケットに入れる
252
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09331966
PI4/6-16/22BL
1式(5枚)
2200
1600
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331975
PI4/6-16/22GN
1式(5枚)
2200
1600
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331991
PI4/6-16/22W
1式(5枚)
2200
1600
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332000
PI4/6-16/22N
1式(5枚)
2200
1600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332009
PI4/6-16/22GY
1式(5枚)
2200
1600
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332018
PI4/6-16/22BK
1式(5枚)
2200
1600
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332131
PI4/6-8/22BL
1式(10枚)
2200
800
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332140
PI4/6-8/22GN
1式(10枚)
2200
800
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332149
PI4/6-8/22W
1式(10枚)
2200
800
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332158
PI4/6-8/22N
1式(10枚)
2200
800
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332167
PI4/6-8/22GY
1式(10枚)
2200
800
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332176
PI4/6-8/22BK
1式(10枚)
2200
800
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332465
PI4/6-16/20BL
1式(10枚)
2000
1600
ライトブルー
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332481
PI4/6-16/20GN
1式(10枚)
2000
1600
ライトグリーン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332490
PI4/6-16/20W
1式(10枚)
2000
1600
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332499
PI4/6-16/20N
1式(10枚)
2000
1600
ナチュラル(半透明白)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332508
PI4/6-16/20GY
1式(10枚)
2000
1600
グレイ
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332517
PI4/6-16/20BK
1式(10枚)
2000
1600
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332727
PI4/6-18/18BL
1式(10枚)
1800
1800
ライトブルー
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332736
PI4/6-18/18GN
1式(10枚)
1800
1800
ライトグリーン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332745
PI4/6-18/18W
1式(10枚)
1800
1800
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332761
PI4/6-18/18N
1式(10枚)
1800
1800
ナチュラル(半透明白)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332770
PI4/6-18/18GY
1式(10枚)
1800
1800
グレイ
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332779
PI4/6-18/18BK
1式(10枚)
1800
1800
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332946
PI4/6-14/22BL
1式(10枚)
2200
1400
ライトブルー
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332955
PI4/6-14/22GN
1式(10枚)
2200
1400
ライトグリーン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332971
PI4/6-14/22W
1式(10枚)
2200
1400
ホワイト
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332980
PI4/6-14/22N
1式(10枚)
2200
1400
ナチュラル(半透明白)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332989
PI4/6-14/22GY
1式(10枚)
2200
1400
グレイ
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332998
PI4/6-14/22BK
1式(10枚)
2200
1400
ブラック
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333348
PI4/6-6/8BL
1式(35枚)
800
600
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333357
PI4/6-6/8GN
1式(35枚)
800
600
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333366
PI4/6-6/8W
1式(35枚)
800
600
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333375
PI4/6-6/8N
1式(35枚)
800
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333391
PI4/6-6/8GY
1式(35枚)
800
600
グレイ
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333400
PI4/6-6/8BK
1式(35枚)
800
600
ブラック
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333470
PI4/6-6/14BL
1式(20枚)
1400
600
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333479
PI4/6-6/14GN
1式(20枚)
1400
600
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333488
PI4/6-6/14W
1式(20枚)
1400
600
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333497
PI4/6-6/14N
1式(20枚)
1400
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333506
PI4/6-6/14GY
1式(20枚)
1400
600
グレイ
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333515
PI4/6-6/14BK
1式(20枚)
1400
600
ブラック
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333531
PI4/6-12/14BL
1式(10枚)
1400
1200
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333540
PI4/6-12/14GN
1式(10枚)
1400
1200
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333549
PI4/6-12/14W
1式(10枚)
1400
1200
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333558
PI4/6-12/14N
1式(10枚)
1400
1200
ナチュラル(半透明白)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333567
PI4/6-12/14GY
1式(10枚)
1400
1200
グレイ
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333576
PI4/6-12/14BK
1式(10枚)
1400
1200
ブラック
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333689
PI4/6-8/14BL
1式(15枚)
1400
800
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333698
PI4/6-8/14GN
1式(15枚)
1400
800
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。