曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)

結線方式セルフアップ形状1段取付寸法(mm)DIN35内容量1個
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流(A)
定格絶縁電圧(V)
適合電線(mm2)
ねじサイズ
締付トルク(N・m)
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344941PTL-20H-1P1P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
428
359
395(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344950PTL-20H-2P2P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
519
439
483(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344959PTL-20H-3P3P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
610
539
593(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344968PTL-20H-4P4P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
702
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344977PTL-20H-5P5P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
793
679
747(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344986PTL-20H-6P6P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
884
759
835(税込)
15日以内出荷
返品不可
09344995PTL-20H-7P7P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
975
839
923(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345011PTL-20H-8P8P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,066
919
1,011(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345020PTL-20H-9P9P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,158
979
1,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345029PTL-20H-10P10P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,249
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
09345038PTL-20H-11P11P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,340
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345047PTL-20H-12P12P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,431
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345056PTL-20H-13P13P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,522
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345065PTL-20H-14P14P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,614
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345081PTL-20H-15P15P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,705
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345090PTL-20H-16P16P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,796
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345099PTL-20H-17P17P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,887
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345108PTL-20H-18P18P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
1,978
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345117PTL-20H-19P19P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,070
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345126PTL-20H-20P20P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,161
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345135PTL-20H-21P21P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,252
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345151PTL-20H-22P22P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,343
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345160PTL-20H-23P23P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,434
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345169PTL-20H-24P24P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,526
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345178PTL-20H-25P25P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,617
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345187PTL-20H-26P26P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,708
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345196PTL-20H-27P27P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,799
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345205PTL-20H-28P28P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,889
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345221PTL-20H-29P29P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
2,982
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345230PTL-20H-30P30P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,072
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345239PTL-20H-31P31P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,163
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345248PTL-20H-32P32P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,254
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345257PTL-20H-33P33P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,345
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345266PTL-20H-34P34P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,437
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345275PTL-20H-35P35P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,528
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345291PTL-20H-36P36P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,619
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345300PTL-20H-37P37P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,710
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345309PTL-20H-38P38P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,801
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345318PTL-20H-39P39P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,893
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345327PTL-20H-40P40P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
3,984
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345336PTL-20H-41P41P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,075
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345345PTL-20H-42P42P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,166
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345361PTL-20H-43P43P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,257
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345370PTL-20H-44P44P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,349
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345379PTL-20H-45P45P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,440
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345388PTL-20H-46P46P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,531
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345397PTL-20H-47P47P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,622
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345406PTL-20H-48P48P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,713
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345415PTL-20H-49P49P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,805
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09345431PTL-20H-50P50P16/22AC・DC 800(JIS)1.25/2M3.50.8~1.49.5
4,896
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする