ナカバヤシ
トレカスリーブ
・ザラザラ加工でシャッフルしやすく山札が崩れにくい!・表面を薄くし、デッキをスリムに。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。・指紋がつきにくいマットタイプ。
用途
大切なカードをしっかりガード!
適合
対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)
材質
PP
厚さ(mm)
表/0.06、裏/0.15
寸法(幅W×高さH)(mm)
スリーブサイズ:64×91
表面処理
表面仕様:表/マット、裏/エンボス
入数
入り数:80枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350839
TRC-SS05
¥
750
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください