曜日別特売

双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16

双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16 - 長野計器

・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。

用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体内容量1個
関連資料:外形図(0.09MB)
注意
※*圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全26種類を絞り込む
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
材質(株)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351776GD11-231 0~ 0.1MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 0.1
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351785GD11-231 0~ 0.2MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 0.2
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351801GD11-231 0~ 0.3MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 0.3
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351810GD11-231 0~ 0.4MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 0.4
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351819GD11-231 0~ 0.6MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 0.6
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351828GD11-231 0~ 1MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 1
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09351837GD11-231 0~ 1.5MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 1.5
24,200
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
09351846GD11-231 0~ 2MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 2
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351855GD11-231 0~ 3.5MPa立形(B枠、取付穴)C68720~ 3.5
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351871GD11-231 -0.1~0.1MPa立形(B枠、取付穴)C6872-0.1~0.1
25,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
09351880GD11-231 -0.1~1MPa立形(B枠、取付穴)C6872-0.1~1
25,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
09351889GD11-331 0~ 0.6MPa立形(C枠、取付穴)C68720~ 0.6
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351898GD11-331 0~ 1MPa立形(C枠、取付穴)C68720~ 1
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351907GD11-331 0~ 1.5MPa立形(C枠、取付穴)C68720~ 1.5
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351916GD11-331 0~ 2MPa立形(C枠、取付穴)C68720~ 2
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
09351925GD11-331 0~ 5MPa立形(C枠、取付穴)SUS3160~ 5
29,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
09351941GD11-331 -0.1~1MPa立形(C枠、取付穴)C6872-0.1~1
25,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
09351950GD16-131 0~ 0.6MPa埋込形(D枠、取付金具)C68720~ 0.6
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09351959GD16-131 0~ 1MPa埋込形(D枠、取付金具)C68720~ 1
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09351968GD16-131 0~ 1.5MPa埋込形(D枠、取付金具)C68720~ 1.5
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09351977GD16-131 0~ 2MPa埋込形(D枠、取付金具)C68720~ 2
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09351986GD16-131 0~ 3.5MPa埋込形(D枠、取付金具)C68720~ 3.5
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09351995GD16-231 0~ 0.6MPa埋込形(D枠、取付穴)C68720~ 0.6
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09352011GD16-231 0~ 1MPa埋込形(D枠、取付穴)C68720~ 1
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09352020GD16-231 0~ 1.5MPa埋込形(D枠、取付穴)C68720~ 1.5
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09352029GD16-231 0~ 3.5MPa埋込形(D枠、取付穴)C68720~ 3.5
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする