NASTA(ナスタ)
宅配ボックス (REGULAR) 幅木のみ
材質
本体・扉:高純度フェライト ステンレス t=1.0mm
色
ライトグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
236×250×343
仕上
粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09359099
KS-TLT240-SH250A-L
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった