曜日別特売

ポスト 前入前出/防滴タイプ

ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。
扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。
側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。
片手で郵便物が取れるストッパー付。
スノコ付きで濡れにくい構造。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出内容量1個
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※積み上げてポールに取り付ける場合は、安全を考慮して3段までにしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09360140KS-MB34S-LK-BB-ビターブラウン
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
09360149KS-MB34S-LK-BD-ボルドー
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
09360158KS-MB34S-LK-DG-ダークグリーン
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
09360167KS-MB34S-LK-HY-ハッピーイエロー
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
09360176KS-MB34S-LK-MBK-モダンブラック
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
09360185KS-MB34S-LK-PW-ピュアホワイト
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
72911618KS-MB34S-LK-BD【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ボルドー
22,00014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
72911627KS-MB34S-LK-HY【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ハッピーイエロー
22,00014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする