曜日別特売

ポスト 前入前出/防滴タイプ

ポスト  前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト  前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト  前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)

片手で郵便物が取れるストッパー付。
エントランスホールの狭いマンション、アパートに最適で、雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
独自の防滴構造(PAT.P)を採用することにより、郵便物を雨から守り屋外設置に対応しています。
ポールスタンド(KS-MB321SP)を使用することで独立設置が可能です。
雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×120×274.1仕上本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出内容量1個
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※積み上げてポールに取り付ける場合は、安全を考慮して4段までにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09359729KS-MB326S-LK
21,000
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする