NASTA(ナスタ)
ボックスナンバー 宅配ボックス用
材質
スコッチカルシート
色
グレー
内容量
1個
注意
※数字部分のみの切抜文字です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
書体
文字サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09366038
KS-TL-BN20-G
11~20
センチュリーゴシック
W30×H20
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366047
KS-TL-BNG20-G
11~20
ゴッサム
W30×H15
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366056
KS-TL-BN10-G
01~10
センチュリーゴシック
W30×H20
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09366065
KS-TL-BNG10-G
01~10
ゴッサム
W30×H15
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください