曜日別特売

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)

投函タイプ前入前出設置場所屋内適合サイズ投函:レターパックライト材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)扉開閉方式タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2内容量1個
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)/可変プッシュボタン錠(PK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
錠前
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09359905KS-MB7002PY-PK-BK可変プッシュボタン錠360×150×316.2ブラック扉・投入口:アクリル焼付塗装
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09359921KS-MB7002PY-PK-SV可変プッシュボタン錠360×150×316.2シルバー扉・投入口:粉体塗装
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09359930KS-MB7002PY-PK-W可変プッシュボタン錠360×150×316.2ホワイト扉・投入口:アクリル焼付塗装
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09359975KS-MB7002PY-C-BKシリンダー錠360×150×316.2ブラック扉・投入口:アクリル焼付塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09359991KS-MB7002PY-C-SVシリンダー錠360×150×316.2シルバー扉・投入口:粉体塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360000KS-MB7002PY-C-Wシリンダー錠360×150×316.2ホワイト扉・投入口:アクリル焼付塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360009KS-MB7002PY-L-BK静音大型ダイヤル錠360×150×316.2ブラック扉・投入口:アクリル焼付塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360018KS-MB7002PY-LK-BK可変ダイヤル錠360×150×316.2ブラック扉・投入口:アクリル焼付塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360027KS-MB7002PY-LK-SV可変ダイヤル錠360×150×316.2シルバー扉・投入口:粉体塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360036KS-MB7002PY-LK-W可変ダイヤル錠360×150×316.2ホワイト扉・投入口:アクリル焼付塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360045KS-MB7002PY-L-SV静音大型ダイヤル錠360×150×316.2シルバー扉・投入口:粉体塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360061KS-MB7002PY-L-W静音大型ダイヤル錠360×150×316.2ホワイト扉・投入口:アクリル焼付塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360070KS-MB7002PY-R-BK静音ラッチ錠360×150×316.2ブラック扉・投入口:アクリル焼付塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360079KS-MB7002PY-R-SV静音ラッチ錠360×150×316.2シルバー扉・投入口:粉体塗装
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360201KS-MB7002PY-C-Sシリンダー錠360×150×316.2ステンレスヘアーライン扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360210KS-MB7002PY-R-S静音ラッチ錠360×150×316.2ステンレスヘアーライン扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
17,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする