宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ

宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ - NASTA(ナスタ)

電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。
捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)
大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。
安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)
シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出内容量1個
注意
※ボックス扉数の目安は世帯数の約30%です。
※受取可能最大サイズを超える物は受け取れません。
※ポストは防滴仕様です。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※防水タイプで屋外設置可能ですが、ポストと組み合わせて屋外設置する場合は、ポストは防滴タイプをお選びください。
※捺印付仕様には01~10のボックスナンバーシールが同梱されています。それ以外のナンバーは別途制作となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09359135KS-TLR28R4A-BKブラック280×400×423.5、(受取可能)最大180×340×335
69,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359151KS-TLR28R4A-Wホワイト280×400×423.5、(受取可能)最大180×340×335
69,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359178KS-TLR28R6A-BKブラック280×600×423.5、(受取可能)最大180×540×335
93,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359187KS-TLR28R6A-Wホワイト280×600×423.5、(受取可能)最大180×540×335
93,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359221KS-TLR28R2A-BKブラック280×200×423.5、(受取可能)最大180×140×335
60,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359230KS-TLR28R2A-Wホワイト280×200×423.5、(受取可能)最大180×140×335
60,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359406KS-TLR28R2AN-BKブラック280×200×423.5、(受取可能)最大180×140×335
75,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359415KS-TLR28R2AN-Wホワイト280×200×423.5、(受取可能)最大180×140×335
75,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359449KS-TLR28R4AN-BKブラック280×400×423.5、(受取可能)最大180×340×335
84,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359458KS-TLR28R4AN-Wホワイト280×400×423.5、(受取可能)最大180×340×335
84,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359485KS-TLR28R6AN-BKブラック280×600×423.5、(受取可能)最大180×540×335
108,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359501KS-TLR28R6AN-Wホワイト280×600×423.5、(受取可能)最大180×540×335
108,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359528KS-TLR28R2AN-Sステンレスヘアーライン280×200×423.5、(受取可能)最大180×140×335
75,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359546KS-TLR28R4AN-Sステンレスヘアーライン280×400×423.5、(受取可能)最大180×340×335
84,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359571KS-TLR28R6AN-Sステンレスヘアーライン280×600×423.5、(受取可能)最大180×540×335
108,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359589KS-TLR28R4A-Sステンレスヘアーライン280×400×423.5、(受取可能)最大180×340×335
69,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359607KS-TLR28R6A-Sステンレスヘアーライン280×600×423.5、(受取可能)最大180×540×335
93,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09359625KS-TLR28R2A-Sステンレスヘアーライン280×200×423.5、(受取可能)最大180×140×335
60,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする