NASTA(ナスタ)
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色
シルバー
仕上
扉・投入口:粉体塗装
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
上
設置場所
屋内
投函タイプ
前入後出
内容量
1個
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※ラッチ錠(R)の場合、南京錠を掛けた際に下段の扉と南京錠が重なります。製品サイズ上、避けられない事象ですので十分ご理解頂いた上で、ご購入をお願いいたします。
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
全8種類を絞り込む
タイプ
2戸用
3戸用
錠前
シリンダー錠
ラッチ錠
可変ダイヤル錠
静音大型ダイヤル錠
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09360219
KS-MB3102PU-2C-SV
2戸用
360×200×335.8
(戸数)2戸用
シリンダー錠
¥
27,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360228
KS-MB3102PU-2LK-SV
2戸用
360×200×335.8
(戸数)2戸用
可変ダイヤル錠
¥
27,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360237
KS-MB3102PU-2L-SV
2戸用
360×200×335.8
(戸数)2戸用
静音大型ダイヤル錠
¥
27,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360246
KS-MB3102PU-2R-SV
2戸用
360×200×335.8
(戸数)2戸用
ラッチ錠
¥
27,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363615
KS-MB3102PU-3C-SV
3戸用
360×300×335.8
(戸数)3戸用
シリンダー錠
¥
41,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363631
KS-MB3102PU-3LK-SV
3戸用
360×300×335.8
(戸数)3戸用
可変ダイヤル錠
¥
41,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363640
KS-MB3102PU-3L-SV
3戸用
360×300×335.8
(戸数)3戸用
静音大型ダイヤル錠
¥
41,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363649
KS-MB3102PU-3R-SV
3戸用
360×300×335.8
(戸数)3戸用
ラッチ錠
¥
41,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください