NASTA(ナスタ)
ポスト 前入前出/屋内タイプ
郵便物落下防止機構付。
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266×340×160
仕上
本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ
投函:角2封筒
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
投函タイプ
前入前出
内容量
1個
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09359711
KS-MB805SS-LK
可変ダイヤル錠
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
09359720
KS-MB805SS-R
静音ラッチ錠
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください