曜日別特売

車載インバーター 300W

車載インバーター 300W - 多摩電子

自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。
ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。
ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。
USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。
USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。
USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。
※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。

ブラック入力電圧(V)DC12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369005TKA02
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする