曜日別特売

PD20W カーチャージャーC to L

PD20W カーチャージャーC to L - 多摩電子

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。

材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09368960TKP132UCCLK
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする