多摩電子
microUSB-Lightning 変換アダプタ ホワイト
材質
PVC(コネクタケース)
色
ホワイト
質量(g)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約10.5×21×6
オス形状
Lightning
メス形状
microUSB
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372207
TH296LSW
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください