曜日別特売

プリンタ

プリンタ - オーハウス

新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。

仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅)種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと印字速度1.2行/秒インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタBluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国)印字幅(mm)48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374429SF40A/BT
96,600
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする