ハンディマノメータ

ハンディマノメータ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

高い安定性を実現
感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。
低消費電力設計により長寿命
市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。
オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)
ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト
見やすい大型ディスプレイ
ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。

電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力範囲(kPa)
最大圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374465PG-100N-101R-10.00~10.0020
69,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
09374481PG-100N-103R-100~1000(100~1.000MPa 表示品)1500
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする