店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊

店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊 - ミドリ安全店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊 - ミドリ安全店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊 - ミドリ安全

飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。
厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。
不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。
省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。
低圧力損失設計です。
吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。

用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。適合フィルターCF-KMA材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)設置形態屋内外天吊型フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)内容量1台(1台)
注意
※スマートセラミックは排気臭気濃度を低減しますが無臭にはなりません。
※油煙等の煙はグリスフィルタ等で別途処理の上、スマートセラミックユニットを設置してください。
※本ユニットは、プレフィルタ(アルミデミスター)の洗浄や、脱臭ろ材の交換作業等の定期的なメンテナンスが必要です。
※脱臭ろ材やプレフィルタを取り出すためのメンテナンススペースを必ず設けてください。
※天井裏に設置の場合はメンテナンススペースに加え、ろ材の取出しが可能な位置に点検口を必ず設けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378455SS-232 TENTSURI793×1080×565269-22752段3列2連=12枚
960,000
959,800
1,055,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09378480SS-442 TENTSURI1503×1380×565269-22764段4列2連=32枚
2,260,000
2,198,000
2,417,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09378498SS-342 TENTSURI1203×1380×565269-22843段4列2連=24枚
1,810,000
1,798,000
1,977,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09378516SS-443 TENTSURI1503×1380×690269-22864段4列3連=48枚
2,930,000
2,898,000
3,187,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09378541SS-222 TENTSURI793×780×565269-22822段2列2連=8枚
700,000
699,800
769,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09378559SS-242 TENTSURI793×1380×565269-22802段4列2連=16枚
1,230,000
1,198,000
1,317,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09378577SS-122 TENTSURI493×780×565269-22831段2列2連=4枚
470,000
469,800
516,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする