ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 上流パッキン付き

ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 上流パッキン付き - ミドリ安全

新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。
抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。
エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。

用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン上流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300内容量1個(1個)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※上流パッキン付きです。
※圧力損失および捕集効率データは、JISB9908-2011による。
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
捕集効率(%)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
粒子捕集効率(%)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377956BE30.561150N-70J-PAKKIN-A563-7884ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
24,980
27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
09377965BE30.561150N-90J-PAKKIN-A563-7885ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09377981BE30.56165N-70J-PAKKIN-A563-7907ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09377990BE30.56165N-90J-PAKKIN-A563-7883ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
09377999BE6130.5150N-70J-PAKKIN-A563-7892ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
24,980
27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378008BE6130.5150N-90J-PAKKIN-A563-9382ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378017BE6130.565N-70J-PAKKIN-A563-9383ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378026BE6130.565N-90J-PAKKIN-A563-7891ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378035BE6161150N-70J-PAKKIN-A563-7869ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378051BE6161150N-90J-PAKKIN-A563-7887ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378060BE616165N-70J-PAKKIN-A563-7880ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378069BE616165N-90J-PAKKIN-A563-9378ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする