アーテック[学校教材・教育玩具]
アニマルぴかぴかランタン
セット内容
本体のみ
材質
PP、PE
寸法(mm)
全体サイズ:約600、持ち手の長さ:約210、ランタン部:約170×130
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1個
注意
※電池は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377518
21594
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください