曜日別特売

マグネット式車載充電器

マグネット式車載充電器 - Lazosマグネット式車載充電器 - Lazosマグネット式車載充電器 - Lazos

エアコン通気口、ダッシュボードに取り付け可能
ハンズフリー
取り付け部360度回転可能
マグネット式ワイヤレス充電
15W急速充電
強力磁気ロックでしっかり固定
【エアコン通気口への取付手順】
通気口クリップを通気口に完全にスライドさせます。
【ダッシュボードアンカーへの取付手順】
1)ダッシュボードの表面のほこりを拭き取ります。
2)フィルムを剥がします。
3)強く押して貼り付けます。
※取付面は水平かつ平滑面である必要がございます。
※粘着フィルムは一度取り外すと粘着力がなくなるため貼り直しはできません。

付属品USBAtoCケーブル、ダッシュボード用スタンド材質(本体)ABS出力iPhone5W/7.5W/10W/15W本体寸法(mm)約96.5×65×9.4本体質量(g)約64.3入力(Type-C)9V2A/5V2.4A適合機器iPhone12以降、ワイヤレス充電対応スマホ機種 ※マグネットリングシール(別売)と併用してください。※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。対応寸法(mm)【エアコン通気口】横フィンの奥行:20以上、厚さ:3.5以下、横フィン同士の間隔:7以上、縦フィン同士の間隔:16以上内容量1個
注意
※高温の車内に放置しないで下さい。
※高温は電池の内部抵抗を増幅させ、充電能力の低下や電池寿命の短縮、火災の原因となることがあります。
※スマホケースを使用する場合、マグネット式充電対応のケースをご使用ください。
※マグネット部以外に傾けて節電させると過度な発熱の原因となりますのでご注意ください。
※ご使用の機器へ給電前に本製品を電源に接続してください。
※磁気カード、磁気ストライプメディア、精密機械などを本製品に近づけないでください。
※機器の電源が入らない、すぐ切れる場合は充電できない可能性があります。
※本製品を分解・改造・修理しないでください。
※強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないでください。
※乳幼児が触れたり手の届くところに放置しないでください。
※周囲温度5~35℃の範囲内で使用してください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿、火のそば、車内で使用、放置はしないでください。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合があります。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので商品により多少の誤差がある場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09380905L-MGCC-BK
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする