収縮チューブ

収縮チューブ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。
一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。
薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。
小さいロット(30m/1巻)です。

材質
架橋ポリオレフィン
(接着剤なし)
用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラントオレンジ長さ(m)30グレード標準連続使用温度(℃)-55~135使用環境屋内使用引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV/mm以上収縮比2:1伸び(ASTM D 2671)6内容量1巻(30m)
注意
※製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目はテープで継ぎ合わされております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09380659TFN21-6.4-ORGチューブ:円形3.9~5.7
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
09380668TFN21-9.5-ORGチューブ:フラット5.8~8.5
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
09380677TFN21-12.7-ORGチューブ:フラット7.7~11.4
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
09380686TFN21-19.1-ORGチューブ:フラット11.5~17.1
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
09380695TFN21-25.4-ORGチューブ:フラット15.3~22.8
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする