アルミ取手

アルミ取手 - SUGICO(スギコ)アルミ取手 - SUGICO(スギコ)アルミ取手 - SUGICO(スギコ)

グリップがアルミ製の取手です。

付属品化粧シール材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09382829TO-91L300×25×H37
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09382838TO-91M250×25×H37
1,320
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09382847TO-91S200×25×H37
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする