曜日別特売

超硬キーシ-ドカッター

超硬キーシ-ドカッター - 協和精工超硬キーシ-ドカッター - 協和精工

刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。

用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0内容量1本
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金/樹脂
256件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
首径(mm)
刃厚(mm)
首長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09383529KKC-400501010500.50.270.11
20,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
09383538KKC-400501020500.50.270.12
21,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
09383547KKC-400502010500.50.270.21
18,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383556KKC-400503010500.50.270.31
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383565KKC-400503020500.50.270.32
18,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09383581KKC-400504010500.50.270.41
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383590KKC-400504020500.50.270.42
18,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09383599KKC-400602012500.60.350.21.2
18,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383608KKC-400603012500.60.350.31.2
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383617KKC-400603024500.60.350.32.4
18,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09383626KKC-400604012500.60.350.41.2
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383635KKC-400604024500.60.350.42.4
18,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09383651KKC-400803016500.80.450.31.6
15,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
09383660KKC-400803032500.80.450.33.2
16,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09383669KKC-400804016500.80.450.41.6
15,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
09383678KKC-400804032500.80.450.43.2
16,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09383687KKC-4010020405010.550.24
16,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09383696KKC-401203050501.20.650.35
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
09383705KKC-401204050501.20.650.45
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
09383721KKC-401502060501.50.80.26
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
09383730KKC-4030080505031.20.85
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
09383739KKC-4030100505031.215
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
09383748KKC-4030150505031.21.55
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
09383757KKC-4030200505031.225
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
09383766KKC-4040100606041.516
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
09383775KKC-40800308070830.38
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
09383791KKC-40800316070830.316
23,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09383800KKC-40800408070830.48
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
09383809KKC-40800416070830.416
23,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09383818KKC-40800508070830.58
20,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
09383827KKC-40800516070830.516
21,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
09383836KKC-40800608070830.68
20,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
09383845KKC-40800616070830.616
21,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
09383861KKC-41000510080103.50.510
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09383870KKC-41000610080103.50.610
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09383879KKC-400505020500.50.270.52
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383888KKC-400506020500.50.270.62
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383897KKC-400507020500.50.270.72
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383906KKC-400508020500.50.270.82
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383915KKC-400509020500.50.270.92
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383931KKC-400510020500.50.2712
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383940KKC-400605024500.60.350.52.4
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383949KKC-400606024500.60.350.62.4
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383958KKC-400607024500.60.350.72.4
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383967KKC-400608024500.60.350.82.4
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383976KKC-400609024500.60.350.92.4
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09383985KKC-400610024500.60.3512.4
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09384001KKC-400802032500.80.450.23.2
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09384010KKC-401205050501.20.650.55
15,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
09384019KKC-401206050501.20.650.65
15,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする