1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。
出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。
分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。
庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。
背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。
業務用だからこそのサブ機能設定
1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能
2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能
3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載質量(kg)19色シルバー電源(V)単相200消費電力(W)2900定格周波数(Hz)50/60設定方式加熱終了時(ブザー):鳴り方、音量、消音等の設定が可能電源コード(m)約1.5機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能保証期間本体:1年間、マグネトロンのみ:2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)1900出力切替10段階時間設定加熱:最大60分内容量1台