クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC

クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC - NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC - NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC - NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC - NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC - NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC - NAC(長堀工業)

・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09401257CKC02SF2Sl1:29.5、Sl2:181/4"ソケット、接続形状:メネジ鋼管用:8A49
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401266CKC03SM2Sl1:29.5、Sl2:183/8"ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:10A53
2,620
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401275CKC02SH2Sl1:29.5、Sl2:181/4"ソケット鋼管用:8A55
2,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401291CKC03SH2Sl1:29.5、Sl2:183/8"ソケット鋼管用:10A61
2,180
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401300CKC02SM2Sl1:29.5、Sl2:181/4"ソケット、接続形状:オネジ鋼管用:8A51
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401309CKC02PH2Φl1:29、Φl2151/4"プラグ鋼管用:8A50
380
359
395(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401318CKC02PM2Φl1:151/4"プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:8A34
380
359
395(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401327CKC01PM2Φl1:151/8"プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:6A31
460
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401336CKC03PH2Φl1:29、Φl2:153/8"プラグ鋼管用:10A50
480
459
505(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09401345CKC03PM2Φl1:153/8"プラグ、接続形状:オネジ鋼管用:10A35
480
459
505(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする