設定情報
販売価格(税別)¥289~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リリカラ

【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 石目調 LB-9531~LB-9550

【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 石目調 LB-9531~LB-9550 リリカラ

施工例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 石目調 LB-9531~LB-9550 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード09404441 用途アンチダスト表面強度アップ抗菌防かび 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
全国 6 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 6 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする