プッシュオープン スライドレール(2本1組)

プッシュオープン スライドレール(2本1組) - SUGICO(スギコ)

プッシュオープン機構付きのスライドレールです。

前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。
樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)内容量1セット(2本)
関連資料:寸法図(0.53MB)
注意
※本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※ 耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
※PPDは、常用するためのものではありません。
※ プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
全10種類を絞り込む
レール長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09404940TO-774-1S200150250
7,900
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
09404949TO-774-2S296200300
8,100
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
09404958TO-774-3S348250350
8,450
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
09404967TO-774-4S406300400
8,610
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
09404976TO-774-5S458350450
8,800
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
09404985TO-774-6S509400500
9,200
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
09405001TO-774-7S660450550
9,350
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
09405010TO-774-8S611350600
10,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
09405019TO-774-9S661350650
10,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
09405028TO-774-10S712350700
10,900
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする