JT-39 ジガーミディアムツインチェイサー
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!
キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。
フック:ジガーミディアムチェイス
・パワー系ジギング実績No.1
組糸:高耐久組糸
・ゼクシオンブラック
・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック110lb
タイプルアー用フック
強度44lb(20.3kg)
号数4/0
内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1026. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。