GJL-180 撃投ジグレベル180

GJL-180 撃投ジグレベル180 - C’ultiva(カルティバ)GJL-180 撃投ジグレベル180 - C’ultiva(カルティバ)GJL-180 撃投ジグレベル180 - C’ultiva(カルティバ)GJL-180 撃投ジグレベル180 - C’ultiva(カルティバ)

撃投シリーズ第3段。「レベル」
レベルの目指したものはタメのきく水平フォール。スローなジグ操作で真価を発揮します。
撃投は「落とすジグ」ではなく「投げるジグ」ハードなフィールドでの酷使に耐えなければなりません。求められる機能は船からのそれとは異なります。まずタフでなければなりません。しかも飛ばなくてはなりません。できれば、軽快でなくてはなりません。着底感も、操作感も、魚のまとわりつきも・・・。全てが鈍くなるのがショアの釣り。だからこそ、諦めずに、繊細な操作を極めたいと思う。タメのきく、フロントウェイトジグ「レベル」こいつなら、またひとつ新しい世界が拓ける事は、間違いありません。
※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。

用途釣り・ルアータイプルアー内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1577. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0941371701ピンク1
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941372602ネイビー2
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941373503ブルピン3
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941375106ピンクG6
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941376010ピンクグロー10
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941376913シルバー(グローエッジ)13
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941377814イカ金(グローエッジ)14
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941378715スモーキー15
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941379616ディープパープル16
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941380517エッジバーンシルバー17
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941382118スローゼブラ(グロー)18
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
0941383020ピンクゼブラ(グロー)20
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941383953タグゴールド・ピンクリップ53
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941384854タグピンク・ホットリップ54
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941385755タグブルピン・ピンクリップ55
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941386656タグフルーツ・ダークリップ56
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0941387557タグ・ケイムラグロー57
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする