曜日別特売

TF-F2 ワインドリーダー先糸フロロ

TF-F2 ワインドリーダー先糸フロロ - C’ultiva(カルティバ)TF-F2 ワインドリーダー先糸フロロ - C’ultiva(カルティバ)

1アタリを減らさず、動き軽やかソフト太フロロを採用。
2巻き込み防止&ガイドへのダメージが少ないソフトループ。
3ミスバイトを防ぐステルスブラック仕様。
4交換が簡単で軽量なクイックスナップ使用。
5PE直結OK!誰でも簡単にセッティング。
使用方法
ソフトループにユニノット等でリーダーを結び、スナップにジグヘッドやミノー、テンヤ等をセットしてください。
推奨メインライン
PE0.6~1号 ナイロン2~4号

用途釣り・ルアータイプ仕掛全長(cm)10号数12S内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1748. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0942776012S
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする