曜日別特売

タップセット RS PRO ハンドタップ M7 ISO, 材質 HSS

タップセット RS PRO ハンドタップ M7 ISO, 材質 HSS - RS PRO

ISO メトリックタップセット. 2 本セット(テーパータップ及びプラグタップ) ポリプロピレン製ケース入り コースねじ

仕様
ねじサイズ = M7
タイプ = ストレート溝
ピッチ = 1mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 2
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 5.6mm
シャンクタイプ = プレーン
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439346151-820
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする