ねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSS

ねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSS - RS PRO

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。
Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。
これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。
特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。
次のような用途で広く使用されています。
自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。
スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。
取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。
ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。
また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。
テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。
また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。
2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。

仕様
ねじサイズ = M3
タイプ = ストレート溝、セカンド
ピッチ = 0.5mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
材質 = HSS
シャンク径 = 2.24mm
シャンクタイプ = プレーン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439581152-075
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする