タップセット RS PRO ハンドタップ 3/8 BSW ISO, 材質 HSS

タップセット RS PRO ハンドタップ 3/8 BSW ISO, 材質 HSS - RS PRO

BSW - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます

仕様
ねじサイズ = 3/8 BSW
タイプ = ストレート溝
ねじ規格 = BSW
ねじ方向 = ライトハンド
シャンク標準 = ISO
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 10 mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 16TPI
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439669152-132
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする