曜日別特売

RS PRO ネジ・ボルトセット

RS PRO ネジ・ボルトセット - RS PRO

A2 Stainless Steel Cross Recess Pan ; Countersunk Head Self Tapping Screw Kit

仕様
個数 = 890
ねじ/ボルトタイプ = セルフタッピングねじ
頭部形状 = 平形, なべ形
ドライブタイプ = Pozidriv
ボルト/ねじ長さ = 9 → 25mm
呼び径 = M6, M8, M10
材質 = ステンレス鋼
強度クラス = A2 304
表面処理 = プレーン
ねじ/ボルト長さの最長 = 25mm
ねじ/ボルト長さの最短 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
09440947180-796
取扱い終了
返品不可
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする