スプロケット RS PRO 30歯 テーパーブッシュ 45mm

スプロケット RS PRO 30歯 テーパーブッシュ 45mm - RS PRO

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。
テーパーブッシュ向け

仕様
歯の数 = 30
英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1
ボアタイプ = テーパーブッシュ
ピッチ円直径 = 182.25mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09441577183-158
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする