ツイストドリルビット RS PRO 49mm HSS 直径3.3mm シャンクサイズ3.3mm

ツイストドリルビット RS PRO 49mm HSS 直径3.3mm シャンクサイズ3.3mm - RS PRO

HSS スタブドリルです. DIN1897 、 BS 328 、 ISO235 に準拠しています 板金や薄い部分に使用します

仕様
材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 3.3mm
全体長さ = 49mm
個数 = 10
内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09445646214-903
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする