曜日別特売

タップセット RS PRO ハンドタップ M10 ISO, 材質 HSS

タップセット RS PRO ハンドタップ M10 ISO, 材質 HSS - RS PRO

RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。
金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。
Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。
RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。
M3?M12 の各種ねじサイズがあります。
この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。
特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。
次のような用途で広く使用されています。
自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。
スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。
取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。
ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。
どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。
これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。

仕様
ねじサイズ = M10
タイプ = ストレート溝
ピッチ = 1.5mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 3
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 8 mm
シャンクタイプ = プレーン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09445917215-546
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする