RS PRO 六角穴付ボルト M16 x 80mm 鋼

RS PRO 六角穴付ボルト M16 x 80mm 鋼 - RS PRO

RS PROソケットねじ 六角キャップヘッド. RS Proがお届けするソケットねじ製品は、狭いヘッドを組み込んでいるので、手の届きにくい場所に最適です。
特に、窮屈な隙間にソケットがある機械の修理やメンテナンスには、このタイプのねじが最適です。
高張力スチール製で、腐食が問題にならない環境に最適です。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. M3とM4を含む各種ねじサイズを選択可能 高品質のねじ込み式で、ソケットにねじを簡単に挿入可能 12.9グレードブラック高張力スチールを標準で使用 ヘッド高さはシャンク径と同じ ステンレススチールよりもコスト効果が高い. ソケットねじとは何ですか?. この製品は、目的のソケットにねじ込む、ねじボルトの一種です。
多様な寸法と長さのねじがあり、産業用途及び個人的な用途の両方に使用できます。
使用スチールの引張強度が高く、腐食が問題にならない環境で、長年にわたり部品をしっかりと固定できます。
信頼性の高いRS Proソケットねじを使用することで、用途に関係なく、しっかりと安定した固定を維持できます。
ソケットねじは、どのような用途に使用されますか?. このねじの用途は多様ですが、特に手の届きにくい場所、届きやすい場所の双方に対応するソケットとして適合します。
たとえば、次のような用途があります。
留め具と固定具 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 自動車産業. このねじには、どのようなタイプのねじ頭がありますか?. このシリーズの製品には、ねじに組み込まれた六角キャップヘッドが標準で付属しています。
つまり、対応するソケットにねじをしっかり固定するには、六角レンチ アレンキーを使用する必要があります。
ソケットとして使用するねじの寸法は、固定するメートルねじの寸法と同一にする必要があるので注意してください。

仕様
ねじサイズ = M16
長さ = 80mm
ヘッド形状 = 六角穴
材料 = 鋼
仕上げ = 黒、自然発色
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09449591275-361
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする