RS PRO 接続部品 鋳鉄

RS PRO 接続部品 鋳鉄 - RS PRO

DDA-03ウォールブラケット. 壁からハンドレールへのサポート あらゆるサイズのレースに固定可能

仕様
コネクタタイプ = 壁ブラケット
適合ストラットプロファイル = タイプ7
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ7
製品システム = DDA
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453651335-909
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする