曜日別特売

タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS - RS PRO

RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。
RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。
このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。
RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。
7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。
これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。
使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。
RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。
RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。
タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。
次のような用途で広く使用されています。
建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。
タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。
このプロセスをタップといいます。
ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。
これをねじ山といいます。

仕様
ねじサイズ = M3 →M12
タイプ = スパイラル溝
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 7
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンクタイプ = プレーン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454895427-931
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする