曜日別特売

ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG11→ 18, 材質 HSS

ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG11→ 18, 材質 HSS - RS PRO

HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク

仕様
ねじサイズ = PG11→ 18
タイプ = ストレート溝
ねじ規格 = PG
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 14 mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 18TPI
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454911427-947
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする