RS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき

RS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき - RS PRO

メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。
「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。
これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。
ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意

仕様
極数 = 4
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
色 = 黒
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛
結線方法 = はんだ
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250 V ac
コンタクト材質 = 真鍮
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455550458-014
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする