プーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1120mm PET、ゴム

プーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1120mm PET、ゴム - RS PRO

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Bセクションベルト. RS PRO Bドライブベルトでモータを動作させます。
鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。
メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。
RS PRO Bドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。
今すぐご利用ください。
RS PRO Bドライブベルトでプーリーを動かすことができます。
特長. BセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPBセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ

仕様
ベルト部 = B
外部長 = 1189mm
日付の長さ = 1160mm
内径長さ = 1120mm
トップ幅 = 17mm
高さ = 11mm
材料 = PET、ゴム
最小プーリ径 = 125mm
長さ = 1120mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455936471-522
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする