ボールバルブ RS PRO 真鍮 16バール 232psi

ボールバルブ RS PRO 真鍮 16バール 232psi - RS PRO

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) KIWA-Swedcert(スウェーデン) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 除菌性 1/4 回転手動黄銅ボールバルブ. RS Pro 1/4 回転手動ボールバルブは、デュアルシールシステムを備えているので、バルブを両方向に操作できるため、設置が簡単です。
手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。
RS Pro 手動バルブには、金属間可動部品とクロムめっきボールがないので、飲料水、水、配管などのさまざまな用途でシンプルなシャットオフ機能を使用できます。
手動回転レバーはどちらの方向にも操作でき、矢印でボールの位置とバルブ内のメディアの流れを明確に表示できます。
家庭内の水サービス、暖房設備、空調設備、圧縮空気システムに適しています。
硬水の区域や、水の酸性度が高い場所での脱石灰化のリスクと割合を低減するように特別に設計されています。
これらのボールバルブは、脱 zincification 抵抗黄銅( DZR 黄銅)製で、優れた耐腐食性を備えています。
ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。
このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。
RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。
さまざまなサイズとタイプのハンドルを用意: ; 486-293 486-293 - 黄銅レデュースボア 2 極、レバーハンドルボール弁、 15 mm ; 486-299 486-299 - 黄銅レデューストボア 2 極、 T 型ハンドルボール弁、 15 mm ; 486-306 486-306 - 黄銅製 2 極高圧、レバーハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-378 486-378 - 黄銅マニュアル 2 極、 T ハンドルボールバルブ、 22 mm ; 486-344 486-344 - 黄銅高圧 2 極、レバーハンドルボールバルブ、 28 mm ; 486-300 486-300 - 黄銅製高圧 2 極、 T 字形ハンドルボールバルブ、 28 mm. 特長と利点:. 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 圧縮フィッティング接続タイプ ボール位置が明確なハンドル 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作することができます 金属間可動部なし メンテナンス不要 ISO 6509 脱石灰化抵抗試験 動作温度: -20℃(-4 °F) / +120℃(+250 °F) 作動圧力: 16 バール( 230 psi ). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。
手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。
ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。
用途: 暖房装置 上下水道処理 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。

仕様
タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = 真鍮
アタッチメントタイプ = 圧縮
圧縮継手サイズ = 28mm
ボディ材質 = 真鍮
安全に使用 = ガス, 油, 石油, 水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 232psi
ハンドル色 = 白バール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459305486-344
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする